DODGE
DODGE
26Q25R56
DODGE DODGE
Opis
DODGE 26Q25R56
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
26Q25R56
Nr kat. BDI
272366
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/26Q25R56/p/272366
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
22,739
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475750221
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
70
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
26
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1610Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.26HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
1677In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
26Q25R56 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
26Q25R56
Waga / LBS
65
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,76 Cale | 222,504 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,67 Cale | 67,818 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,87 Cale | 72,898 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,88 Cale | 225,552 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
9,37 Cale | 237,998 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież