https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-TGR2-RA-QL-HS-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak15OHhNRFF5TWpVeE56VXpNRFkxTkM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZWRWRTTWw5U1FWOVJURjlJVTE5Q1RWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIxZjVhYTM4NTA2MDg3OTQ1ZDNhMTEzOGYzNDhiNjQ3Zjc5ZmJiZDRhYjdiZGZmOTZmNzQwZTJiNjFhZjBkY2I
DODGE
DODGE
30Q07H18
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30Q07H18
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
30Q07H18
Nr kat. BDI
274560
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/30Q07H18/p/274560
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,41
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475461721
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
8:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
218.8
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
233
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
30
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1540Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
8.74HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
2171In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | 1-11/16 Bore Used Only with Straight Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
30Q07H18 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
30Q07H18
Waga / LBS
89
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Worm; 30 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
11,39 Cale | 289,306 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Odległość Osi
3 Cale | 76,2 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,75 Cale | 273,05 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-3/8 To 1-15/16 Cale | 34.925 To 49.213 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież