HUB CITY
HUB CITY
3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 3204 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
3204 1500/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI
23703839
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/3204-1500-1-WR-56C-SINGLE-OUTPUT/p/23703839
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,555
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798989624
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1500:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.167
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
3204
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1100Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.425HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
6627In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Single Output
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 3204 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
8,44 Cale | 214,376 Milimetry
Odległość Osi
5,315 Cale | 135,001 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,84 Cale | 72,136 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
8,565 Cale | 217,551 Milimetry
Długość Całkowita
15,27 Cale | 387,858 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
5,315 Cale | 135,001 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,375 Cale | 288,925 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież