HUB CITY
HUB CITY
3206 1000/1 WR 143TC 1.438SIDE MOUNT
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 3206 1000/1 WR 143TC 1.438SIDE MOUNT
Speed Reducer; Right Angle; 1000:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
3206 1000/1 WR 143TC 1.438SIDE MOUNT
Nr kat. BDI
23704285
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/3206-1000-1-WR-143TC-1-438SIDE-MOUNT/p/23704285
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
44,906
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798990354
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1000:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.8
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.75
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
3200
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.31HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
4898In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-30833
Waga / LBS
99
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1000:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 3200 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
8,625 Cale | 219,075 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,46 Cale | 214,884 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,94 Cale | 303,276 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość Osi
3,251 Cale | 82,575 Milimetry
Długość Całkowita
16,685 Cale | 423,799 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Otwór Wy.
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież