HUB CITY
HUB CITY
322 40/1 A WR 1.938
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 322 40/1 A WR 1.938
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
322 40/1 A WR 1.938
Nr kat. BDI
23697424
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/322-40-1-A-WR-1-938/p/23697424
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,937
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798967653
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
43.8
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
43.8
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
320PCX
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.36HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
2906In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-14656
Waga / LBS
66
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; 320PCX Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
7,56 Cale | 192,024 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Osi
3,251 Cale | 82,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,625 Cale | 219,075 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,501 Cale | 165,125 Milimetry
Długość Wałka We.
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Długość Całkowita
12,03 Cale | 305,562 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież