DODGE
DODGE
35A50L14
DODGE DODGE
Opis
DODGE 35A50L14
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
35A50L14
Nr kat. BDI
276412
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/35A50L14/p/276412
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
52,21
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475767304
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
35
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
35
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
35
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2760Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.64HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
3485In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
35A50L14 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
35A50L14
Waga / LBS
115
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,49 Cale | 190,246 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,74 Cale | 272,796 Milimetry
Odległość Osi
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Wałka We.
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,99 Cale | 101,346 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,56 Cale | 268,224 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,51 Cale | 89,154 Milimetry
Długość Całkowita
15,09 Cale | 383,286 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież