DODGE
DODGE
35Q10R18
DODGE DODGE
Opis
DODGE 35Q10R18
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
35Q10R18
Nr kat. BDI
276699
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/35Q10R18/p/276699
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
49,49
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782475752324
Nazwa Handlowa
TIGEAR-2
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
35
Pozycja Montażowa
Floor | Wall | Ceiling
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2700Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
10HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
3310In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
35Q10R18 TIGEAR-2 REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
35Q10R18
Waga / LBS
109
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 35 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
12,16 Cale | 308,864 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,49 Cale | 190,246 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,99 Cale | 304,546 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odległość Osi
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,51 Cale | 89,154 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,56 Cale | 293,624 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,99 Cale | 101,346 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież