HUB CITY
HUB CITY
4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 4200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
4201 1500/1 WR SINGLE OUTPUT
Nr kat. BDI
23705014
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/4201-1500-1-WR-SINGLE-OUTPUT/p/23705014
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
77,4
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961048585
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1500:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.2
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.17
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
4200
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1400Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.66HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
12545In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0230-33735
Waga / LBS
171
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1500:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 4200 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
11,375 Cale | 288,925 Milimetry
Długość Całkowita
17,19 Cale | 436,626 Milimetry
Długość Wału Wy.
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Odległość Osi
4,251 Cale | 107,975 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,395 Cale | 340,233 Milimetry
Średnica Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,438 Cale | 112,725 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież