HUB CITY
HUB CITY
66 1/1 A B ST
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 66 1/1 A B ST
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
66 1/1 A B ST
Nr kat. BDI
476549
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/66-1-1-A-B-ST/p/476549
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,52
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798006406
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
20HP Based On Max RPM 1150
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1150 Based on Max Input RPM 1150
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
Based On Max Input RPM 1150
Mechanizm Napędowy
Straight Bevel
Seria Producenta
66
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
20HP Based On Max RPM 1150
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Straight Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0220-03513
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
12,25 Cale | 311,15 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Długość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Wałka We.
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież