https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-66-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa05pOHhNRGN4TURrNU5qWTRNRGN6TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZOalpmVWtGZlUxOVNURjlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJkNTJjNDMxN2YyOWE0NTlmM2Q3Zjg5YTI2MzVlNTQ4OWFhZWUyNzMwNWM4ODU0OGFkMmMzOTNiOTU0Y2ZmMQ
HUB CITY
HUB CITY
66 3/1 A B SP
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 66 3/1 A B SP
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
66 3/1 A B SP
Nr kat. BDI
476596
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/66-3-1-A-B-SP/p/476596
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,597
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798006871
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
3:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
583.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
583
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Seria Producenta
66
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
350Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
9.2HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Cast Iron
Moment Wyjściowy
975In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 66 Series; 1-1/4" Input Shaft Diameter
Długość Wałka We.
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Szerokość Całkowita
12,25 Cale | 311,15 Milimetry
Długość Całkowita
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,625 Cale | 142,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież