BROWNING
BROWNING
6GWBPF2 354
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 6GWBPF2 354
Speed Reducer; Right Angle; 354:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Nr. katalogowy
6GWBPF2 354
Nr kat. BDI
358361
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/6GWBPF2-354/p/358361
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,148
UNSPSC
26111539
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460446448
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
354:1
Rama Montażowa
56
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
4.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
5
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Seria Producenta
GWB
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
0.41HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2416In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
G484
Waga / LBS
62
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 354:1 Ratio; 56; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GWB Series
Szerokość Całkowita
13,344 Cale | 338,938 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Średnica Otworu
0,563 Cale | 14,3 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
6,313 Cale | 160,35 Milimetry
Odległość Osi
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,875 Cale | 149,225 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Wału Wy.
3 Cale | 76,2 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Długość Całkowita
12,81 Cale | 325,374 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież