BROWNING
BROWNING
6GWPF1 9
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 6GWPF1 9
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Nr. katalogowy
6GWPF1 9
Nr kat. BDI
358384
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/6GWPF1-9/p/358384
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,43
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460444130
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
9:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
194.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
190
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
GW
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
738Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
3.42HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
996In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
E429
Waga / LBS
18
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 9:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GW Series
Szerokość Całkowita
8,219 Cale | 208,763 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,156 Cale | 54,762 Milimetry
Odległość Osi
2,156 Cale | 54,762 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,09 Cale | 230,886 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,406 Cale | 137,312 Milimetry
Długość Całkowita
12,81 Cale | 325,374 Milimetry
Średnica Otworu
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież