BROWNING
BROWNING
6GWVPW3 17.6
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 6GWVPW3 17.6
Speed Reducer; Right Angle; 17.6:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Nr. katalogowy
6GWVPW3 17.6
Nr kat. BDI
358391
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/6GWVPW3-17-6/p/358391
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,798
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662460444291
Nazwa Handlowa
SYNCROGEAR
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
17.6:1
Rama Montażowa
Not Available
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
99.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
100
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
GWV
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
942Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.99HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1056In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Other Mount Flange Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
E445
Waga / LBS
18
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 17.6:1 Ratio; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; GWV Series
Szerokość Całkowita
9,281 Cale | 235,737 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Odległość Osi
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,69 Cale | 246,126 Milimetry
Średnica Otworu
0,406 Cale | 10,312 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,376 Cale | 161,95 Milimetry
Długość Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Całkowita
13,125 Cale | 333,375 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,813 Cale | 96,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież