https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-800-RA-S-S-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoa1l5OHhNRGN4TURrNU1UazJNakUwTWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZPREF3WDFKQlgxTmZVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTk2ZWZiOTU5M2MzMjhhNDhhNGRiZmY2Yjg4NDViNzUzYWU0MTQ3MWY5NGI1ZjA4ZTkzYTYwMWM2YjZlOWU0Ng
HUB CITY
HUB CITY
810 2/1 C F SP
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY 810 2/1 C F SP
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 810 Series; 1-3/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
810 2/1 C F SP
Nr kat. BDI
477043
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/810-2-1-C-F-SP/p/477043
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,823
UNSPSC
26111542
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798021256
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
2:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
875
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
875
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Seria Producenta
810
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
750Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
56HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Ductile Iron
Moment Wyjściowy
4070In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; 810 Series; 1-3/4" Input Shaft Diameter
Długość Wału Wy.
3,094 Cale | 78,588 Milimetry
Długość Całkowita
15,656 Cale | 397,662 Milimetry
Długość Wałka We.
3,063 Cale | 77,8 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,188 Cale | 207,975 Milimetry
Szerokość Całkowita
13 Cale | 330,2 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,094 Cale | 104 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,094 Cale | 104 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież