https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-AD1-RA-S-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnelppOHhNRFUxTnpjd01qUXdOakUzTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZRVVF4WDFKQlgxTmZVa3hmUkUxZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNTEzYTEzOGZhOWFiYjNhYTYxMzE0MGFiMDZkM2NhNjQyZjA4ZDZlM2NkODQ0YTJiYjY4Yjg2NTNjMjNkYWI1
HUB CITY
HUB CITY
AD5 1/1 A B SP
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY AD5 1/1 A B SP
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; AD5 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
AD5 1/1 A B SP
Nr kat. BDI
476743
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/AD5-1-1-A-B-SP/p/476743
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,361
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798008370
Nazwa Handlowa
HUB CITY
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
1:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Right and Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1750
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1750
Mechanizm Napędowy
Spiral Bevel
Seria Producenta
AD5
Pozycja Montażowa
Universal
Położenie Śrub Montażowych
Triangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
50Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.19HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
78.7In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Precision Ball Bearing | Prelubricated
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Spiral Bevel
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; AD5 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,266 Cale | 6,756 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,25 Cale | 184,15 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,003 Cale | 25,476 Milimetry
Długość Całkowita
5,753 Cale | 146,126 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,005 Cale | 50,927 Milimetry
Długość Wałka We.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
1,003 Cale | 25,476 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież