https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-L-BM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJneFpTOHhNRGN4TURrNU16TXpPRE01T0M5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOU1YMEpOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMmJhY2E1N2QwNDRlN2U3NjIwM2I1YTk0ZWQxOWVhNzJkM2FmNDZlZDM4YzgxZjA3NGY0Nzk5ZDA5YTRjYjgw
HUB CITY
HUB CITY
AL454 28/1 B 56C
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY AL454 28/1 B 56C
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
AL454 28/1 B 56C
Nr kat. BDI
475824
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/AL454-28-1-B-56C/p/475824
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,175
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798431888
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
30:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
58.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
63
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
AL450
Pozycja Montażowa
Floor | Wall
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
43Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.631HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Moment Wyjściowy
410In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; AL450 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,236 Cale | 6 Milimetry
Długość Całkowita
5,49 Cale | 139,446 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,95 Cale | 176,53 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,93 Cale | 49,022 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,51 Cale | 38,354 Milimetry
Odległość Osi
1,77 Cale | 44,958 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież