https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobFpTOHhNRGN4TURrNU1UUXpOemcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyOTNkOTEzMzcyM2ZkZTE0OTAxNzc5ZmExM2ZjMDBlYjMzMDkwODA5ZGUwZWY0MDcxNmVhOTQ4N2ZlNWMzZg
HUB CITY
HUB CITY
AL505 14/1 A 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY AL505 14/1 A 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
AL505 14/1 A 56C 1.000
Nr kat. BDI
475911
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/AL505-14-1-A-56C-1-000/p/475911
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,629
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798434049
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
125
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
AL500
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
79Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.494HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Moment Wyjściowy
595In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL500 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,37 Cale | 187,198 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,12 Cale | 104,648 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Średnica Otworu
0,236 Cale | 6 Milimetry
Długość Całkowita
6,07 Cale | 154,178 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież