![AL632 45/1 A 1.125](/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-S-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnM015OHhNRGN4TURrNU1qa3hNalF4TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5VFgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhM2UwMzA0YmQyYzc1NzM5YWZmNjNjODBiNGMxYjYyNTdmNDliNjBkZjVkMTQ5ZTcxMWIzNzM2NzNmMTFmY2Vi)
![AL632 45/1 A 1.125](/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-S-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnM015OHhNRGN4TURrNU1qa3hNalF4TkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5VFgwaFRYMVJCWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhM2UwMzA0YmQyYzc1NzM5YWZmNjNjODBiNGMxYjYyNTdmNDliNjBkZjVkMTQ5ZTcxMWIzNzM2NzNmMTFmY2Vi)
HUB CITY
HUB CITY
AL632 45/1 A 1.125
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY AL632 45/1 A 1.125
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL630 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
AL632 45/1 A 1.125
Nr kat. BDI
475953
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/AL632-45-1-A-1-125/p/475953
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,897
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961820518
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
45:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
38.9
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
39
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
AL630
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
93Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.11HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Moment Wyjściowy
1182In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL630 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
6,69 Cale | 169,926 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,48 Cale | 63 Milimetry
Odległość Osi
2,48 Cale | 63 Milimetry
Średnica Otworu
0,315 Cale | 8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,76 Cale | 70,104 Milimetry
Otwór Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
8,54 Cale | 216,916 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,73 Cale | 120,142 Milimetry
Długość Wałka We.
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,24 Cale | 133,096 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież