![AL855 96/1 A 143TC 1.500](/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobFpTOHhNRGN4TURrNU1UUXpOemcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyOTNkOTEzMzcyM2ZkZTE0OTAxNzc5ZmExM2ZjMDBlYjMzMDkwODA5ZGUwZWY0MDcxNmVhOTQ4N2ZlNWMzZg)
![AL855 96/1 A 143TC 1.500](/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobFpTOHhNRGN4TURrNU1UUXpOemcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyOTNkOTEzMzcyM2ZkZTE0OTAxNzc5ZmExM2ZjMDBlYjMzMDkwODA5ZGUwZWY0MDcxNmVhOTQ4N2ZlNWMzZg)
HUB CITY
HUB CITY
AL855 96/1 A 143TC 1.500
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY AL855 96/1 A 143TC 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 95:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL850 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
AL855 96/1 A 143TC 1.500
Nr kat. BDI
476150
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/AL855-96-1-A-143TC-1-500/p/476150
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,8
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798581712
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
95:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
18.4
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
18.2
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
AL850
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
167Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.99HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Moment Wyjściowy
1735In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 95:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL850 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
8,69 Cale | 220,726 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odległość Osi
3,35 Cale | 85,09 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,35 Cale | 85,09 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,07 Cale | 179,578 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,72 Cale | 94,488 Milimetry
Średnica Otworu
0,394 Cale | 10 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
10,32 Cale | 262,128 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież