![ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125](/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMk5pOHhNRGN4TURrNU9UWXlPVGcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmM3NjA2ZWFhOTk2MzA2NDcxYWI3M2RkMTdmOGNjNjhmN2ZjNzM5NzljZDUxNjQyNWY0NDBkMjhkY2NkOGMzMw)
![ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125](/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMk5pOHhNRGN4TURrNU9UWXlPVGcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmM3NjA2ZWFhOTk2MzA2NDcxYWI3M2RkMTdmOGNjNjhmN2ZjNzM5NzljZDUxNjQyNWY0NDBkMjhkY2NkOGMzMw)
HUB CITY
HUB CITY
ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125
Speed Reducer; Right Angle; 140:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; ALHW6300 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
ALHW6305 138.6/1 A 56C 1.125
Nr kat. BDI
476182
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/ALHW6305-138-6-1-A-56C-1-125/p/476182
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,165
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662961822642
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
140:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
12.5
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
12.63
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Seria Producenta
ALHW6300
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
63Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.505HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Moment Wyjściowy
1664In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 140:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Worm; ALHW6300 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
2,48 Cale | 63 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,24 Cale | 133,096 Milimetry
Średnica Otworu
0,315 Cale | 8 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,76 Cale | 70,104 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,48 Cale | 63 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Otwór Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,99 Cale | 177,546 Milimetry
Długość Całkowita
10,28 Cale | 261,112 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież