https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMk5pOHhNRGN4TURrNU9UWXlPVGcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmM3NjA2ZWFhOTk2MzA2NDcxYWI3M2RkMTdmOGNjNjhmN2ZjNzM5NzljZDUxNjQyNWY0NDBkMjhkY2NkOGMzMw
HUB CITY
HUB CITY
ALWW5005 140/1 WR 56C 1.000
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY ALWW5005 140/1 WR 56C 1.000
Speed Reducer; Right Angle; 140:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm-Worm; ALWW5000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
ALWW5005 140/1 WR 56C 1.000
Nr kat. BDI
476194
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/ALWW5005-140-1-WR-56C-1-000/p/476194
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,082
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798738321
Nazwa Handlowa
SPARTAN
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
140:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
12.5
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
12.5
Mechanizm Napędowy
Worm-Worm
Seria Producenta
ALWW5000
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
43Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.305HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Aluminum Alloy
Moment Wyjściowy
799In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm-Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 140:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm-Worm; ALWW5000 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
9,14 Cale | 232,156 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,12 Cale | 104,648 Milimetry
Otwór Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Otworu
0,236 Cale | 6 Milimetry
Długość Całkowita
10,34 Cale | 262,636 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,49 Cale | 139,446 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Odległość Osi
1,97 Cale | 50,038 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież