DODGE
DODGE
BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51
DODGE DODGE
Opis
DODGE BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
BB1283CN180TC/175.8A1ASI2.875X5.51
Nr kat. BDI
296688
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/BB1283CN180TC-175-8A1ASI2-875X5-51/p/296688
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
181,406
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476445171
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
180:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
10
Mechanizm Napędowy
Helical-Bevel
Seria Producenta
RHB
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Square
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
6907Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
6.57HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
41623In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Bevel
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
BB1283 180-CC 175.80 2-7/8 S SHF
Waga / LBS
401
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Wysokość Całkowita
16,65 Cale | 422,91 Milimetry
Odległość Osi
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Szerokość Całkowita
17,325 Cale | 440,055 Milimetry
Długość Wału Wy.
5,51 Cale | 139,954 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
9,64 Cale | 244,856 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Otworu
1,02 Cale | 25,908 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
10,43 Cale | 264,922 Milimetry
Długość Całkowita
24,86 Cale | 631,444 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież