DODGE
DODGE
BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
DODGE DODGE
Opis
DODGE BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
Nr kat. BDI
296996
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/BF1083-210-CC-163-51-TAPERED/p/296996
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
124,717
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0782476446642
Nazwa Handlowa
QUANTIS
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
180:1
Rama Montażowa
213TC/215TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9.7
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
11
Mechanizm Napędowy
Helical-Bevel
Seria Producenta
RHB
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
13336Lbs
Baza Dołączona
Yes
Zakres We. i JM
4.51HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Moment Wyjściowy
26568In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Bevel
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
BF1083 210-CC 163.51 TAPERED
Waga / LBS
281
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 180:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
24,66 Cale | 626,364 Milimetry
Średnica Otworu
0,63 Cale | 16 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-11/16 To 2-11/16 Cale | 42.863 To 68.263 Milimetry
Odległość Osi
0,51 Cale | 12,954 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,91 Cale | 251,714 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,51 Cale | 12,954 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
8,35 Cale | 212,09 Milimetry
Wysokość Całkowita
13,58 Cale | 344,932 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,84 Cale | 199,136 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież