WEG
WEG
EPG132 GBF130/12
WEG WEG
Opis
EPG132 GBF130/12 MOTOREDUKTOR
Speed Reducer; Right Angle; 130:1 Ratio; EPG13; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EPG Series; 15MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
EPG132 GBF130/12
Nr kat. BDI
15070782
Szczegóły
1093.82
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/EPG132-GBF130-12/p/15070782
Twoja Cena
1 093,82 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,5
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
130:1
Rama Montażowa
EPG13
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
120HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
167
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
EPG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
120HP
Moment Wyjściowy
4.8Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 130:1 Ratio; EPG13; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EPG Series; 15MM Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,594 Cale | 40,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,299 Cale | 33 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,591 Cale | 15 Milimetry
Szerokość Całkowita
4,961 Cale | 126 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,724 Cale | 120 Milimetry
Odległość Osi
1,299 Cale | 33 Milimetry
Długość Całkowita
9,961 Cale | 253 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,894 Cale | 73,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież