BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC718-600-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR FWC718-600-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
FWC718-600-B4-G
Nr kat. BDI
171787
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/FWC718-600-B4-G/p/171787
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,839
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711524381
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
600:1
Rama Montażowa
42CZ
Typ Wejścia
Right C-Face Quill
Typ Wyjścia
Down Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
2.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
2.9
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.095HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
710In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FWC718-600-B4-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52438
Waga / LBS
27
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 600:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
7,47 Cale | 189,738 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,78 Cale | 45,212 Milimetry
Długość Całkowita
9,35 Cale | 237,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,97 Cale | 177,038 Milimetry
Średnica Wału Wy.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,81 Cale | 96,774 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież