BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC732-900E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR FWC732-900E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
FWC732-900E-B5-G
Nr kat. BDI
171827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/FWC732-900E-B5-G/p/171827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,333
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711524787
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
900:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
Right C-Face Quill
Typ Wyjścia
Down Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
1.9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
1.9
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1300Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.28HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
4025In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FWC732-900-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
52478
Waga / LBS
103
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 900:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,44 Cale | 290,576 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Szerokość Całkowita
12,12 Cale | 307,848 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Długość Całkowita
14,73 Cale | 374,142 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież