HUB CITY
HUB CITY
HERA35AS 29.10 (24) 1.250
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HERA35AS 29.10 (24) 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 29.10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
HERA35AS 29.10 (24) 1.250
Nr kat. BDI
475689
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HERA35AS-29-10-(24)-1-250/p/475689
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,608
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798809076
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
29.10:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
60.1
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
60
Mechanizm Napędowy
Helical-Hypoid
Seria Producenta
HERA35
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.17HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast iron
Moment Wyjściowy
1100In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Hypoid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0250-56781
Waga / LBS
30
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 29.10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Długość Całkowita
9,13 Cale | 231,902 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,062 Cale | 52,375 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,571 Cale | 116,103 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,75 Cale | 146,05 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież