HUB CITY
HUB CITY
HERA35PS 52.50 56C 1.250
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HERA35PS 52.50 56C 1.250
Speed Reducer; Right Angle; 52.50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
HERA35PS 52.50 56C 1.250
Nr kat. BDI
475467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HERA35PS-52-50-56C-1-250/p/475467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,608
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798806853
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
52.50:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
33.3
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
33
Mechanizm Napędowy
Helical-Hypoid
Seria Producenta
HERA35
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1500Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.65HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast iron
Moment Wyjściowy
1100In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | High-Efficiency | 90 Percentage Efficieny
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Hypoid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0250-56559
Waga / LBS
30
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 52.50:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,062 Cale | 52,375 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,886 Cale | 200,304 Milimetry
Długość Całkowita
11,82 Cale | 300,228 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Otwór Wy.
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Odległość Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,571 Cale | 116,103 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,63 Cale | 168,402 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież