![HERA45PS 52.50 56C 1.500](/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-CPG-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05pOHhNRGN4TURrNE9USXdPVFl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5RFVFZGZTRk5mUkUxVVFWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkZjYyNjgwNjI0NDNkOTQ3NWUzZTdlZWU0ODBkN2YxZWYwZDRiY2M1MTBjMTJmNmVjZjAwYzg1YjU1MmRmNzY)
![HERA45PS 52.50 56C 1.500](/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-CPG-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJnM05pOHhNRGN4TURrNE9USXdPVFl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5RFVFZGZTRk5mUkUxVVFWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVkZjYyNjgwNjI0NDNkOTQ3NWUzZTdlZWU0ODBkN2YxZWYwZDRiY2M1MTBjMTJmNmVjZjAwYzg1YjU1MmRmNzY)
HUB CITY
HUB CITY
HERA45PS 52.50 56C 1.500
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HERA45PS 52.50 56C 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
HERA45PS 52.50 56C 1.500
Nr kat. BDI
473291
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HERA45PS-52-50-56C-1-500/p/473291
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,051
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798734972
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
55:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
31.8
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
HERA45
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.53HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
2600In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 55:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,763 Cale | 146,38 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,61 Cale | 167,894 Milimetry
Długość Całkowita
12,64 Cale | 321,056 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Osi
3,263 Cale | 82,88 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,068 Cale | 230,327 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież