https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-H-RA-QL-HS-DMTA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM1pDOHhNRGN4TURrNE9UQXhNekF5TWk5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZTRjlTUVY5UlRGOUlVMTlFVFZSQlh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTY2MDhkZjE3MWVhZThjYjQ2ODE5NWIzNzg1ZTA5YTc1MDI4NTY5OGNkZDQ3NTFiY2M5ZjIxOWM3MTI4M2IyOA
HUB CITY
HUB CITY
HERA55ES 43.97 182TC 1.500
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HERA55ES 43.97 182TC 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
HERA55ES 43.97 182TC 1.500
Nr kat. BDI
473786
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HERA55ES-43-97-182TC-1-500/p/473786
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,86
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798761596
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
45:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
38.9
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
HERA55
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.16HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
4500In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 45:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,68 Cale | 93,472 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Całkowita
9 Cale | 228,6 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość Całkowita
12,668 Cale | 321,767 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,675 Cale | 296,545 Milimetry
Odległość Osi
3,675 Cale | 93,345 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
7,175 Cale | 182,245 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież