HUB CITY
HUB CITY
HERA75ES 9.58 182TC 1.500
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY HERA75ES 9.58 182TC 1.500
Speed Reducer; Right Angle; 9.58:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
HERA75ES 9.58 182TC 1.500
Nr kat. BDI
474756
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HERA75ES-9-58-182TC-1-500/p/474756
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
77,564
UNSPSC
26111538
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798788302
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
9.58:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
182.7
Sposób Montażu
Shaft Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
183
Mechanizm Napędowy
Helical-Hypoid
Seria Producenta
HERA75
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
27.37HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast iron
Moment Wyjściowy
8500In-Lbs Torque
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Hypoid
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
0250-55820
Waga / LBS
171
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 9.58:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
13,225 Cale | 335,915 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
8,725 Cale | 221,615 Milimetry
Odległość Osi
4,287 Cale | 108,89 Milimetry
Długość Całkowita
8,36 Cale | 212,344 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Średnica Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
4,287 Cale | 108,89 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,438 Cale | 112,725 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież