474957
Szöghajtóművek
HUB CITY
HUB CITY
HERA75PS 53.03 56C 2.438
HUB CITY HUB CITY
Leírás
HUB CITY HERA75PS 53.03 56C 2.438
Speed Reducer; Right Angle; 53.03:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Anyagszám
HERA75PS 53.03 56C 2.438
BDI anyagszám
474957
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Fordulatsz%C3%A1m-cs%C3%B6kkent%C5%91k-%C3%A9s-hajt%C3%B3m%C5%B1ves-motorok/Sz%C3%B6ghajt%C3%B3m%C5%B1vek/HERA75PS-53-03-56C-2-438/p/474957
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111524
Súly / Kilogramm
77,111
EAN
0662798790312
Termékcsoport - BDI
M02282
Kereskedelmi név
HERA
Szûkítő típusa
Right Angle
Névleges arány
53.03:1
Rögzítőkeret
56C
Bemenet típusa
C-Face Coupling
Kimenet típusa
Hollow Shaft
Magában foglalja a motort
No
Névleges max. bemeneti besorolás
3HP
Névleges max. kimenet fordulatszám
33
Rögzítési mód
Shaft Mounted
Kimeneti fordulatszám 1750 fordulat/perc bemenet mellett
33
Áttétel
Helical-Hypoid
Gyári sorozat
HERA75
Rögzítési pozíció
Floor
Rögzítőcsavar-mintázat lenyomat
Rectangular
Maximális túlnyúlás terhelési érték és um
3000Lbs
Tartalmazza az alapot
No
Névleges bemeneti érték plusz um
4.95HP
Ház anyaga és felületkezelése
Cast iron
Kimeneti nyomaték
8500In-Lbs Torque
Ventilátoros hûtés
No
Egyéb jellemzők
Single Reduction | 90 Percentage Efficieny
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Reducers Right Angle
Vámtarifszám
8483.40.10.00
Gyűjtőnév
Reducer
Kulcsszó
Speed Helical-Hypoid
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
0250-56021
Súly / LBS
170
Hosszú leírás
Speed Reducer; Right Angle; 53.03:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Helical-Hypoid; HERA75 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
A bemeneti tengely alapjától a közepéig
8,725 hüvelyk | 221,615 milliméter
Teljesítmény magasság
11,975 hüvelyk | 304,165 milliméter
Kimeneti furat
2,438 hüvelyk | 61,925 milliméter
Bemeneti tengelyátmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
A kimeneti tengely alapjától a közepéig
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Teljes szélesség
9,5 hüvelyk | 241,3 milliméter
Középponti távolság
4,287 hüvelyk | 108,89 milliméter
Névleges középponti távolság
4,287 hüvelyk | 108,89 milliméter
Csavarlyuk átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Teljes hossz
18,24 hüvelyk | 463,296 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés