https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-10-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU1DOHhNRFF5TnpRNU9UVTNOek0zTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eE1GOHpNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmFjN2MzN2Q4MzBmMDg3YTE4ZDBhZGRhYTkxMjAzMTg0MmU1NTJmZDJlMGQwMzhjODlhNzUwNDk2NzQ0YmQ5MA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA010-30H200BHVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HMTA010-30H200BHVN3
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nr. katalogowy
HMTA010-30H200BHVN3
Nr kat. BDI
23945334
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HMTA010-30H200BHVN3/p/23945334
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
200:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.1KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
9
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TA
Pozycja Montażowa
Floor
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3332N
Baza Dołączona
No
Moment Wyjściowy
30MM Output Bore
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Szerokość Całkowita
6,035 Cale | 153,3 Milimetry
Otwór Wy.
1,181 Cale | 30 Milimetry
Długość Całkowita
11,693 Cale | 297 Milimetry
Odległość Osi
0,394 Cale | 10 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,303 Cale | 58,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,394 Cale | 10 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,02 Cale | 127,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,697 Cale | 68,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież