https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-20-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJobVlTOHhNRFF5TnpRNU9UZ3pPVFV4T0M5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eU1GOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjU5NzdjNmNiMTRiNWFjYjA5NzVmZTc5ZmVkYzliMGFlMzE4OTA5NzE3ZWQxN2Y4OTViYTNhYmIyNmE3ZDU3Ng
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA020-20H50PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HMTA020-20H50PVN3
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nr. katalogowy
HMTA020-20H50PVN3
Nr kat. BDI
23953358
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HMTA020-20H50PVN3/p/23953358
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.2KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
36
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
36
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TA
Pozycja Montażowa
Floor
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1862N
Baza Dołączona
No
Moment Wyjściowy
20MM Output Bore
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Otwór Wy.
0,787 Cale | 20 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,295 Cale | 134,5 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,638 Cale | 67 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,89 Cale | 48 Milimetry
Szerokość Całkowita
5,945 Cale | 151 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,079 Cale | 2 Milimetry
Odległość Osi
0,079 Cale | 2 Milimetry
Długość Całkowita
11,969 Cale | 304 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież