https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-40-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnM05TOHhNRFF5TnpVd01Ua3dNemt3TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4ME1GOHpNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTg4NGFlNTQxMjVhZGU2YjJmYjA2ODM5MzFlZDI4OTc3ZWMxMzcwZjIwM2I2MzllMjQ1ODMzMmU3MjZiOTc0MA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA040-30H50BHVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HMTA040-30H50BHVN3
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nr. katalogowy
HMTA040-30H50BHVN3
Nr kat. BDI
23948359
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HMTA040-30H50BHVN3/p/23948359
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
36
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
36
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TA
Pozycja Montażowa
Floor
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2793N
Baza Dołączona
No
Moment Wyjściowy
30MM Output Bore
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Odległość Nominalna Osi
0,394 Cale | 10 Milimetry
Długość Całkowita
13,76 Cale | 349,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,035 Cale | 153,3 Milimetry
Otwór Wy.
1,181 Cale | 30 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,512 Cale | 140 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,051 Cale | 77,5 Milimetry
Odległość Osi
0,394 Cale | 10 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,756 Cale | 70 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież