https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-40-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneU15OHhNRFF5TnpVd01qSTJORE0xTUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4ME1GOHpOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzIzZjk4ZTE2MjQ1YmU0NGVlYjUxYTQxNDkwYTQxYzcyMWQxOGI3ODk1YTAzYjBhYWNiMTljM2U5NzFiYzNiMA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nr. katalogowy
HMTA040-35H80BPN3 200V 50HZ 3C
Nr kat. BDI
25156888
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HMTA040-35H80BPN3-200V-50HZ-3C/p/25156888
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
80:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.4KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
22.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
22.5
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TA
Pozycja Montażowa
Floor
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
3479N
Baza Dołączona
No
Moment Wyjściowy
35MM Output Bore
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Szerokość Całkowita
6,535 Cale | 166 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,657 Cale | 67,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,886 Cale | 149,5 Milimetry
Odległość Osi
0,472 Cale | 12 Milimetry
Długość Całkowita
14,941 Cale | 379,5 Milimetry
Otwór Wy.
1,378 Cale | 35 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,13 Cale | 79,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,472 Cale | 12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież