![HMTA075-35H50PVN3](/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-75-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnelppOHhNRFF5TnpVd016QTFNRGM0TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4M05WOHpOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTIzZjczZTc5ZThmYzgwNjAyYTFlZDI4NWZiMzMxYjY1MzI2YTNhOGFhZjhmZGI4NDg5YjdmN2M5MjliNWFjMQ)
![HMTA075-35H50PVN3](/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-75-35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnelppOHhNRFF5TnpVd016QTFNRGM0TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4M05WOHpOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTIzZjczZTc5ZThmYzgwNjAyYTFlZDI4NWZiMzMxYjY1MzI2YTNhOGFhZjhmZGI4NDg5YjdmN2M5MjliNWFjMQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA075-35H50PVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI HMTA075-35H50PVN3
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Nr. katalogowy
HMTA075-35H50PVN3
Nr kat. BDI
23953359
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/HMTA075-35H50PVN3/p/23953359
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
50:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
36
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
36
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
TA
Pozycja Montażowa
Floor
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
4116N
Baza Dołączona
No
Moment Wyjściowy
35MM Output Bore
Chłodzenie Wentylatorem
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Otwór Wy.
1,378 Cale | 35 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,89 Cale | 175 Milimetry
Długość Całkowita
15,157 Cale | 385 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,11 Cale | 79 Milimetry
Odległość Osi
0,472 Cale | 12 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0,472 Cale | 12 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,22 Cale | 158 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,425 Cale | 87 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież