WEG
WEG
OCG534 GF12/24 50HZ T.BOX=E
WEG WEG
Opis
OCG534 GF12/24 50HZ T.BOX=E
Speed Reducer; Right Angle; 24:1 Ratio; OG5; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; OCG Series; 12MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
OCG534 GF12/24 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI
15069342
Szczegóły
977.57
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/OCG534-GF12-24-50HZ-T-BOX=E/p/15069342
Twoja Cena
977,57 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,5
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
24:1
Rama Montażowa
OG5
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
120W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
OCG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
120W
Moment Wyjściowy
5.9Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
50Hz Frequency | Terminal Box E
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 24:1 Ratio; OG5; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; OCG Series; 12MM Input Shaft Diameter
Odległość Osi
1,22 Cale | 31 Milimetry
Długość Całkowita
11,791 Cale | 299,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,571 Cale | 141,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,396 Cale | 86,25 Milimetry
Długość Wałka We.
1,299 Cale | 33 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,175 Cale | 55,25 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,472 Cale | 12 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,22 Cale | 31 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,815 Cale | 198,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież