Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

https://www.bdiexpress.com/pl/pl/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-pl.jpg ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E
15092661 Wały pod kątem prosym 

WEG WEG

ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E

Opis

ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; OG6; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

ODG614 GBF140/40 50HZ T.BOX=E

Nr kat. BDI
15092661

Szczegóły

Zapytaj o Cenę PLN 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
WEG
Nazwa Producenta
WEG ELECTRIC MOTORS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,08
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
OG6
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
250W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
ODG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
250W
Moment Wyjściowy
17.7Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
50Hz Frequency | Terminal Box E
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; OG6; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,787 Cale | 20 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,996 Cale | 101,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,421 Cale | 61,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,358 Cale | 161,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,028 Cale | 178,5 Milimetry
Odległość Osi
1,575 Cale | 40 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,575 Cale | 40 Milimetry
Długość Całkowita
11,535 Cale | 293 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież