WEG
WEG
ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E
WEG WEG
Opis
ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E ; MOTOREDUKTOR
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 25MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
ODG632 ZBF48/60 50HZ T.BOX=E
Nr kat. BDI
15069473
Szczegóły
2232.83
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/ODG632-ZBF48-60-50HZ-T-BOX=E/p/15069473
Twoja Cena
2 232,83 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,5
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
60:1
Rama Montażowa
OG6
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
C-Face Quill
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
47
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Worm-Spur
Seria Producenta
ODG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Moment Wyjściowy
98.2Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
50Hz Frequency | Terminal Box E
Moc Silnika jeżeli zamontowany
750W
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 60:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 25MM Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,366 Cale | 85,5 Milimetry
Długość Całkowita
13,937 Cale | 354 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,366 Cale | 85,5 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,984 Cale | 25 Milimetry
Wysokość Całkowita
6,299 Cale | 160 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,559 Cale | 192 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież