WEG
WEG
ODG634 ZB45/300 50HZ T.BOX=E
WEG WEG
Opis
ODG634 ZB45/300 50HZ T.BOX=E ; MOTOREDUKTOR
Gear Unit; Right Angle; 300:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
ODG634 ZB45 /300 50HZ TERM.BOX.=E
Nr kat. BDI
15078283
Szczegóły
1444.56
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/ODG634-ZB45-300-50HZ-T-BOX=E/p/15078283
Twoja Cena
1 444,56 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,5
UNSPSC
26111524
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
300:1
Rama Montażowa
OG6
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
C-Face Quill
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
9.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Worm-Spur
Seria Producenta
ODG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Moment Wyjściowy
39.3Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
50Hz Frequency | Terminal Box E
Moc Silnika jeżeli zamontowany
120W
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 300:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,717 Cale | 69 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,24 Cale | 158,5 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,787 Cale | 20 Milimetry
Długość Całkowita
11,89 Cale | 302 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,717 Cale | 69 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,843 Cale | 123 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież