BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 12.7MM Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Nr kat. BDI
184412
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/PR2090-003-KS-M-4030301-12-7/p/184412
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,446
UNSPSC
26111540
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107199658
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
3:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Hollow Shaft
Typ Wyjścia
Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Applicable See Output Torque
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
583.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Planetary
Seria Producenta
PR2
Położenie Śrub Montażowych
Square
Baza Dołączona
No
Materiał Obudowy i Wykończenie
Nickel Plated 416 Stainless Steel
Moment Wyjściowy
270Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Mid Grade 3 Arcmin Backlash
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Planetary
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
PR2090-003-KS-M-4030301-12.7
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
P01376
Waga / LBS
14.11
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 3:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; PR2 Series; 12.7MM Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
0,866 Cale | 22 Milimetry
Długość Całkowita
6,024 Cale | 153 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Otworu
0,26 Cale | 6,6 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,437 Cale | 36,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
7,992 Cale | 203 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,543 Cale | 90 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież