https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-CPG-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnME1pODVPREV5TkRFME9EVTNNalEyTDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOVJRemN3TUY5U1FWOURVRWRmVWw5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEyODllOGI5YjQ3M2YzNDdmNWI2ZTM4ZmEwNDkzYmNhMTdhZDgzZWQ0Y2Y0OGFjMWUyMmYxYzEwZjEzOGE4MDY
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC721-10-KZT-B5-JX1-TG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR QC721-10-KZT-B5-JX1-TG
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
QC721-10-KZT-B5-JX1-TG
Nr kat. BDI
21503844
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/QC721-10-KZT-B5-JX1-TG/p/21503844
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,61
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QC700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
700Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
2.34HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
789In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Średnica Wału Wy.
1 Cale | 25,4 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,28 Cale | 57,912 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,65 Cale | 194,31 Milimetry
Szerokość Całkowita
8 Cale | 203,2 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,09 Cale | 53,086 Milimetry
Odległość Osi
2,06 Cale | 52,324 Milimetry
Długość Wałka We.
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
9,76 Cale | 247,904 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,34 Cale | 110,236 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież