https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-QC700-RA-CPG-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNU9DODVPREV5TkRFMU1qZ3pNak13TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOVJRemN3TUY5U1FWOURVRWRmVEY5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE5MTdmOTAyNDEwNmFhYmJjMTQ2MWRiZTY1Mzc0OWM4NmQ3MjM1NWQyODM5MzI5NDg5NDBkZjBjNWU1YjU5MmE
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC726-10-KZT-B7-G1-TG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR QC726-10-KZT-B7-G1-TG
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
QC726-10-KZT-B7-G1-TG
Nr kat. BDI
21504277
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/QC726-10-KZT-B7-G1-TG/p/21504277
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,95
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
143TC/145TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QC700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
3.94HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
1345In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Standard Worm Over Mounting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
11,08 Cale | 281,432 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Wysokość Całkowita
8,87 Cale | 225,298 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,94 Cale | 227,076 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Długość Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież