BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG
Nr kat. BDI
21504378
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/QC732-10-KEZT-B9-G1-DTG/p/21504378
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
44,45
UNSPSC
26111500
Grupa Produktowa BDI
M02282
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
10:1
Rama Montażowa
182TC/184TC
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Left Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
175
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
175
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
QC700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1300Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
6.22HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
2106In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; QC700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odległość Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Szerokość Całkowita
11,69 Cale | 296,926 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Wysokość Całkowita
11,38 Cale | 289,052 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Długość Całkowita
14,07 Cale | 357,378 Milimetry
Długość Wału Wy.
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
6,75 Cale | 171,45 Milimetry
Długość Wałka We.
2,344 Cale | 59,538 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież