BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RFWC752-400E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR RFWC752-400E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
RFWC752-400E-B5-G
Nr kat. BDI
172421
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/RFWC752-400E-B5-G/p/172421
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
114,804
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0781711531419
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
400:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
Right C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Down Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
4.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
4.4
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2200Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.39HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
12600In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
RFWC752-400-B5-G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
53141
Waga / LBS
270
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; Right C-Face Coupling Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 3/4" Input Shaft Diameter
Średnica Wałka We.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Szerokość Całkowita
15 Cale | 381 Milimetry
Wysokość Całkowita
20,03 Cale | 508,762 Milimetry
Średnica Wału Wy.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Długość Całkowita
19,78 Cale | 502,412 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
5,31 Cale | 134,874 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
10,47 Cale | 265,938 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
5,16 Cale | 131,064 Milimetry
Długość Wałka We.
2 Cale | 50,8 Milimetry
Odległość Osi
5,16 Cale | 131,064 Milimetry
Długość Wału Wy.
4,16 Cale | 105,664 Milimetry
Średnica Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież