BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
S863BR-500K-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR S863BR-500K-M1
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
S863BR-500K-M1
Nr kat. BDI
181141
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/S863BR-500K-M1/p/181141
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
28,622
UNSPSC
26111539
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107033501
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
500:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
3.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
3.5
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.62HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
6913In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
S863BR-500K
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F01370
Waga / LBS
83
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 500:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Osi
1,16 Cale | 29,464 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,18 Cale | 29,972 Milimetry
Długość Całkowita
17,17 Cale | 436,118 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,71 Cale | 170,434 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,88 Cale | 149,352 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,43 Cale | 239,522 Milimetry
Długość Wałka We.
1,57 Cale | 39,878 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,72 Cale | 119,888 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież