https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-SBKCFWCF700-B5-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmc1TlM4NU9ERXlOREUxTVRnME9USTJMMGxPUkVJdFIxTlFSRkpGUkY5VFFrdERSbGREUmpjd01GOUNOVjlLWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YTg0MmQ3MWY2YWMyNTczM2QzMTRjM2VjZTM5ZDZhZDZjOWRiZTAxNGI0MDRlY2U1ODkxMjkyMDI3YmRkOTE3
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SBKCFWC726-400P-B5-JS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SBKCFWC726-400P-B5-JS
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SBKCFWC726-400P-B5-JS
Nr kat. BDI
21527476
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SBKCFWC726-400P-B5-JS/p/21527476
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,179
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107077284
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
400:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Right Hand
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
4.4
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
4.4
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
700
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1000Lbs
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.31HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1950In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant | Stainless BostKleen paint
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Długość Całkowita
12,66 Cale | 321,564 Milimetry
Odległość Osi
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Wysokość Całkowita
12,17 Cale | 309,118 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,62 Cale | 66,548 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,28 Cale | 261,112 Milimetry
Długość Wałka We.
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież