BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SF863BR-280K-B5-M1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SF863BR-280K-B5-M1
Speed Reducer; Right Angle; 280:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SF863BR-280K-B5-M1
Nr kat. BDI
181374
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SF863BR-280K-B5-M1/p/181374
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
35,426
UNSPSC
26111539
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0884107036205
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
280:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
6.3
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
6.2
Mechanizm Napędowy
Helical-Worm
Seria Producenta
800
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
0.88HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Rugged Fine Grained Cast Iron
Moment Wyjściowy
6535In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical-Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
SF863BR-280K-B5
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F01640
Waga / LBS
78
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 280:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; 800 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
4,72 Cale | 119,888 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,15 Cale | 29,21 Milimetry
Odległość Osi
1,16 Cale | 29,464 Milimetry
Długość Całkowita
16 Cale | 406,4 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
5,88 Cale | 149,352 Milimetry
Średnica Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,85 Cale | 173,99 Milimetry
Wysokość Całkowita
9,96 Cale | 252,984 Milimetry
Otwór Wy.
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież