https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-SSHERA-ES-56C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE9TODVPREV5TkRFM05UYzJPVGt3TDBsT1JFaFZRbE5RUkZKRlJGOVRVMGhGVWtGZlJWTmZOVFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTZlN2YyMGE1MDVkNzZhZDhkMjBhYzQ4MGVkOWQ2OTgwZTBhODcwNGFmODVmYTQyNTkxOWZhODQzYmZjMzQy
HUB CITY
HUB CITY
SSHERA35ES 19.93 56C .750
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY SSHERA35ES 19.93 56C .750
Speed Reducer; Right Angle; 19.93:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
SSHERA35ES 19.93 56C .750
Nr kat. BDI
21437449
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Motoreduktory/Wa%C5%82y-pod-k%C4%85tem-prosym/SSHERA35ES-19-93-56C-750/p/21437449
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,88
UNSPSC
26111537
Grupa Produktowa BDI
M02282
EAN
0662798939759
Nazwa Handlowa
HERA
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
19.93:1
Rama Montażowa
56C
Typ Wejścia
C-Face Coupling
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
1.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
88
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
88
Mechanizm Napędowy
Worm
Seria Producenta
HERA35
Pozycja Montażowa
Floor
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
1.75HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Moment Wyjściowy
1100In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 19.93:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Odległość Nominalna Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Otwór Wy.
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Średnica Otworu
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,062 Cale | 52,375 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,881 Cale | 200,177 Milimetry
Odległość Osi
2,509 Cale | 63,729 Milimetry
Długość Całkowita
8,7 Cale | 220,98 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
4,571 Cale | 116,103 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,62 Cale | 168,148 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież